SLASH(シンメン)
レザーエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
ミントグリーン
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73548259
品番
1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
サックス
色番
3
サイズ
F
幅(cm)
63
混率(%)
ポリウレタン:90 / ポリエステル:10
丈(cm)
85