曜日別特売
1 レザーエプロン SLASH(シンメン) 73548295

レザーエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色レッド
内容量1枚注文コード73548295品番1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
色
レッド
色番
15
サイズ
F
幅(cm)
63
混率(%)
ポリウレタン:90 / ポリエステル:10
丈(cm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする