日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シートパッキン
防食タイプノンアスジョイントシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
73548731
品番
V#6500AC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥99,980
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
No.6500の防食タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特性
防食
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
用途
ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
1270×1270
温度範囲(℃)
-50〜183