測範社(JPG)
限界ネジリングゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径
M14×1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
注文コード
73549476
品番
M14XP1.5 GRWR2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
11,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
1.5
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M14×1.5
ねじ等級
2