フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋳造製(SCS14)
注文コード
73549501
品番
PUBV-95-6-V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
ステンレス鋳造製(SCS14)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続形式
2圧縮リング方式
使用流体
ガス
最高使用温度(℃)
80
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
最低使用温度(℃)
-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材