※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
60
注文コード
73549616
品番
FDMS-60-M16-80-KR【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥3,859
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,498
¥
3,508
バスケットに入れる
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
37.5
寸法L1(mm)
14.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法D(mm)
60
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M16
寸法h(mm)
10
寸法Lm(mm)
80
寸法sw1(mm)
24
寸法sw2(mm)
24
M並目
M16