曜日別特売
AR30-02-1R-A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 73549647

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73549647
品番
AR30-02-1R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73549647AR30-02-1R-A37745237AR30-02-1R-DAR30-02-1R-A AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 37745237AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
¥3,798
税込¥4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45364435
2018-05-29
用途: 部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする