曜日別特売
AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596

AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596
AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596
AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596
AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596
AS-0834OW DOOR STOPPER(ドアストッパー) ダルトン 73550596

DOOR STOPPER(ドアストッパー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)240×230×150
内容量1個注文コード73550596品番AS-0834OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

ドアを支えるユニークなアニマルたち
個性的なカラーリングとチェック柄が目を引く、アニマルモチーフのドアストッパー。
どこか気の抜けた動物たちが、何気ない日常にユーモアをもたらします。
ドアを固定するだけでなく、本棚に置いてブックエンドとしてもお使いいただけます。
不織布の巾着バッグ付きなので、動物好きの方への贈り物にも。決してコンパクトではなく、用途も限られますが、それもご愛嬌です。

用途
室内ドア用のドアストッパー、ブックエンドなど
材質
ポリエステル、中材/コットン、重り/砂
寸法(mm)
240×230×150
質量(kg)
1.2
タイプ
OWL
注意
※ハンドメイドのため、サイズや重さ等に個体差があります。予めご了承ください。
※重りの砂が偏っている場合があります。手でほぐして形を整えることで、より安定してご使用いただけます。
※室内用としてご使用ください。玄関や鉄製など、重さのあるドアには対応しておりません。
※移動させる際は、底から抱き抱えるようにお持ちください。
※破れた場合は砂が飛び出る可能性がありますので、使用を直ちにおやめください。
※ストーブやタバコの火、ドライヤー等の熱源に近づけないでください。
※小さなお子様やペットがいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。
※丸洗いやタンブラー乾燥は避けてください。洗濯機での洗濯はお控えください。
※汚れが気になる場合は、水かぬるま湯で薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布で軽く拭き取ります。その後は風通しの良い場所で陰干しをしてよく乾かしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする