ムラコシ
集塵機MY-200X用集塵袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73552955
品番
上袋
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途
集塵袋
電源(V)
3相200
集塵容量(L)
410
質量(kg)
120
コード長さ(m)
3.5
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
(最少風量時)2.93
フィルター
上下各一本
キャスター径(Φmm)
75×3
最大風量(m
3
/min)
47
吸込口径(Φmm)
198
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
750×1120×3305
ファン
プレートファン
電動機(kW)
3.7/2P