9/27より値下げ!現場を応援
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139

6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139
6850-16BK ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム 73554139

ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73554139
品番
6850-16BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
¥2,598

はめ込むだけのハンドルカバーにステアリングの下まで覆えるタイプが新登場
グリップ部分にディンプルレザー調の素材を使用
立体成型で握りやすい形状に仕上げました
ゴムリングを使用していないので取り付けは簡単
付属の滑り止めシートを内側に貼り付けて装着してください。
ハンドル直径36.5~39cmのお車に取り付け可能

材質(本体)
(表地)合成皮革 / (樹脂リング)ポリカーボネート
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×38
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止して ください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※色が薄いハンドルに取付けると色移りする場合があります。
※本品裏面に貼り付けた合成ゴムが劣化しハンドル本体を汚す場合があります。時々裏材の状態をご確認ください。
※車種によってステアリングを覆う面積は異なります
※必す適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。 取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする