曜日別特売
293HD-JP(G) サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornado 73557716

293HD-JP(G) サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornado 73557716
293HD-JP(G) サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornado 73557716
293HD-JP(G) サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornado 73557716
293HD-JP(G) サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornado 73557716

サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73557716品番293HD-JP(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,300
販売価格(税別)
33,000

防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。
電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。
床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。
ガレージや作業場で大活躍。

材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)5.4グリーン・黒電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445適合床面積~35保証期間3年風量調整3段階音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
1が参考にしています
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする