メイン画像

WSHS-BK 天然木スマホハイスタンド JTT 73557908 WSHS-BK 天然木スマホハイスタンド JTT 73557908

天然木スマホハイスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557908 品番WSHS-BK
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
傾斜角度を変更可能
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。

材質オーク ブラック 質量(g)30 寸法(cm)7.1×6.75×8.25 特性角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする