オイルシール MHSA

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 幅b(mm)8 軸径d1(Φmm)10 注文コード73559772 品番MHSA10X22X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径D・幅b・軸径d1など225種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)22 材質ニトリル 幅b(mm)8 軸径d1(Φmm)10 形式外周ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73559982
2023-12-12
用途:
バンザイM-300Mのオーバーホール

バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのプランジャーロッドのオイルシールとして使用。本来はロッドガイド内のJIS P-15 Oリングをオイルシールとし、シングルリップのKoyo HM15x22x4を逆さに取り付ける事でダストシールとしている構成なのですが、ダブルリップの本品を利用する事でオイルシールを二重にしてより漏れにくくする事が可能となります。厚みがHM型オイルシールより3mm厚いため少し外側に飛び出しますが、運用上特に問題はありません。

対象商品:
73560935
2023-11-05
用途:
食品機械のメンテナンス
農業生産法人株式会社丸正物産 様 (農・林・水産業)

作業は比較的にスムーズに行えました。防水性もかなり期待が持てそうです。購入時に拡大図で形状がわかりやすかったのが決め手でしたが、次回からは、迷わずコレにすると思います。

対象商品:
73561845
2023-12-11
用途:
GS1150

BMW・GS1150のリアハブに使えないか?と試しに注文してみました。
幅が純正に比べて2mmくらい厚いので、フィットしない可能性もあるが、
付けてみたら、特に問題なく使用できそうな感じに収まりました。

対象商品:
73560698
2024-02-08
用途:
パイク修理時
製造業

旧車パーツ廃番の為、汎用ですが入手出来、大変助かります。

対象商品:
73560865
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
73560305
2022-04-03
用途:
モーターサイクル用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品の廃番商品と同メーカーで規格に適合するものが供給されていて、納期も短く問題無く代用出来ました。

対象商品:
73560445
2021-06-20
用途:
バイクのフロントホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントホイールに使用しました。
純正の半値で購入でき、純正と同じメーカーで外観も同じでした。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。

対象商品:
73560138
2020-07-06
用途:
バイクのドライブシャフトに使用
タガクラフト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足しています。種類が多いので探すのが大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする