オイルシール MHS

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73561942 品番 MHS110X140X14
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
外径D(Φmm)140 材質ニトリル 幅b(mm)14 軸径d1(Φmm)110 形式外周ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73562238
2024-08-15
用途:
バイク修理
その他業種

純正部品としては手に入りにくい部品でした。モノタロウでは価格も安く満足です。

対象商品:
73562554
2023-07-01
用途:
オートバイの整備に
製造業

外国車のハブオイルシールに使用。工業用シールは性能的に問題無いのでいつも汎用品で済ませてます。国産車でも問題ありません。

2019-07-11
用途:
バイク BMW

BMW R1100 トランスミッション シャフトシールの代用品として使用 幅が純正品より2mm厚いがケース側に余裕があるので問題ありません。6ヶ月 5000kmほどですが今のところオイル漏れはありません。推奨するつもりはありませんがすべて自己責任です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする