MHS115X145X14 オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73561958

MHS115X145X14 オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73561958
MHS115X145X14 オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73561958

オイルシール MHS

(3件のレビュー)
取扱い終了
外径D(Φmm)145
18
140
25
24
28
30
35
180
210
32
38
40
45
42
50
47
58
62
68
72
78
90
100
22
110
幅b(mm)14
軸径d1(Φmm)115
10
110
12
14
15
150
17
170
18
20
22
25
26
30
32
35
38
40
45
50
55
68
70
75
8
85
内容量1個注文コード73561958品番MHS115X145X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径D(Φmm)145材質ニトリル幅b(mm)14軸径d1(Φmm)115形式外周ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73562238
2024-08-15
用途: バイク修理
その他業種

純正部品としては手に入りにくい部品でした。モノタロウでは価格も安く満足です。

対象商品 : 73562554
2023-07-01
用途: オートバイの整備に
製造業

外国車のハブオイルシールに使用。工業用シールは性能的に問題無いのでいつも汎用品で済ませてます。国産車でも問題ありません。

2019-07-11
用途: バイク BMW

BMW R1100 トランスミッション シャフトシールの代用品として使用 幅が純正品より2mm厚いがケース側に余裕があるので問題ありません。6ヶ月 5000kmほどですが今のところオイル漏れはありません。推奨するつもりはありませんがすべて自己責任です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする