曜日別特売
MRZ208 キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208 DJ HONDA 73564094

MRZ208 キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208 DJ HONDA 73564094
MRZ208 キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208 DJ HONDA 73564094
MRZ208 キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208 DJ HONDA 73564094
MRZ208 キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208 DJ HONDA 73564094

キックバックスニーカー(先芯無し) DJHONDA208

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ベージュ
内容量1足注文コード73564094品番MRZ208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

踏んでも履けるので、脱ぎ履きが楽々。
軽量化を実現し、軽作業はもちろん、仕事帰りなどの運転にも最適です。
幅広3E相当。

サイズ(cm)26ベージュ靴タイプスニーカー甲被タイプ紐タイプ形状ローカット材質合成皮革+メッシュ種類作業靴標準質量(g/片足)210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 内装工事

サイズは小さめです。
購入されるなら一つ上のサイズを選ん方がいいです。
靴底はクッション性はほぼ無いぺらぺらな感じで疲れます。
とにかく履き心地が悪い、履いていて気持ち悪いです。
今まで履き物を買ってこんなに違和感を感じる靴は無かったです。
リピ-トはあり得ません。

対象商品 : 73564033
2020-06-04
用途: 普通の作業
大山製畳製造業

ぬいたり履いたりするので、使いいいです,丈夫でながもち。

対象商品 : 73564024
2020-04-10
用途: 作業だけでなく普段着に便利に着こなしています
電気・ガス・熱供給・水道業

普段は履いているが雨降りには履いていない、濡れそうなので遠慮しています

対象商品 : 73564033
2019-11-14
用途: 車の運転や普段履き

デザイン履き心地とも満足です。できれば底は生ゴムだったらなと思います。

対象商品 : 73564033
2018-07-29
用途: 運転時
KTサービス

かかとを踏む習慣がないので楽です! スタイルも抜群です!

対象商品 : 73564094
2018-11-19
用途: 通勤時

片足のみ、ひもの先のパーツ(三角形の部分)が縫い付けられていなかった。
検品作業をしているのか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする