SLASH(シンメン)
ロープ式デニムエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73573757
品番
004
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
F
幅(cm)
62
混率(%)
綿:100
丈(cm)
85
色番
30