曜日別特売
20000 女性用パンツ SLASH(シンメン) 73574405

20000 女性用パンツ SLASH(シンメン) 73574405
20000 女性用パンツ SLASH(シンメン) 73574405

女性用パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)73-78
サイズLL
内容量1本注文コード73574405品番20000
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
サイズ
LL
ウエスト(cm)
73-78
ヒップ(cm)
104
ワタリ(cm)
36
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
股下(cm)
75
素材
ツイル
色番
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする