SLASH(シンメン)
女性用パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
85-90
73-78
85-90
サイズ
4L
4L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73574421
品番
20000
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
4L
ウエスト(cm)
85-90
ヒップ(cm)
103
ワタリ(cm)
37
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
股下(cm)
75
素材
ツイル
色番
7