BCHTA0040510000 LEGEND GEAR LR2 テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73575897 BCHTA0040510000 LEGEND GEAR LR2 テールバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73575897

LEGEND GEAR LR2 テールバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73575897 品番BCHTA0040510000
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

48Lもの容量を誇るLR2テールバッグなら、ロングツーリングの荷物にも困りません。
4ヶ所のストラップマウントでシートやキャリアにしっかりと固定できます。
シートやキャリアへの装着・アップマフラー対応(一部車種)・底面滑り止め加工・アクセサリーバッグ装着可能。

容量(L)48 仕様オプションストラップ4本セット(品番BCZUB0008930000)を使用し装着 材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm)W68×H45×D30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×30×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする