※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニット数
が
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
5
注文コード
73578341
品番
VTXWL-1.5/2B-5U
参考基準価格(税別)
¥1,322
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
ユニット数
5
形状
2段
色
黒
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11