曜日別特売
VTXWL-1.5/2B-26U 組端子台 東洋技研 73578551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台VTXWL-1.5/2B-26U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はユニット数が275種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
26
注文コード
73578551
品番
VTXWL-1.5/2B-26U
参考基準価格(税別)¥5,382販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台

ユニット数
26
形状
2段
色
黒
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする