SPB33 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ 73583712 SPB33 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ 73583712 SPB33 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ 73583712 SPB33 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ 73583712 SPB33 買い物かご 軽量タイプ モノタロウ 73583712

買い物かご 軽量タイプ

(52件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73583712 品番SPB33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
5以上購入で519/ 税込 ¥ 571
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。

グレー 容量(L)28 用途スーパーなどでのお買い物に。 材質PP 寸法(mm)(内底面)406×266 質量(g)504 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253 ネスティング高さ(mm)18 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
注意
※必要以上に重いものを中に入れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:507
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
書類整理
建設業・工事業

多分こういう使い方は想定されていないのだろうが、整理待ち書類の仮保存用として購入、B4書類が入る寸法と表示されていたのと、比較的安いので。

1人が参考にしています
2024-10-05
用途:
やすい!
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと軟い感じがしますが、コスパはとてもいいです。

対象商品:
73583712
2024-05-30
用途:
店舗運営のため
その他業種

購入から2日後に商品到着。買い物かご2個ずつ梱包されていました。丁寧な梱包と迅速な発送に感謝します。写真通りの品物で安心しました。お値段以上の価値があります。

対象商品:
73583712
2024-06-08
用途:
毎日の買い物に
サービス業

エコバッグより断然カゴです。車で移動するのでカゴが便利。レジでそのまま詰めてくれるので、詰めなおすことなく帰れます。スーパーの買い物カゴと同じ大きさなので、重ねて移動できるのでよきです。

1人が参考にしています
対象商品:
73583712
2022-10-20
用途:
棚の整頓の為に購入
建設業・工事業

棚の整頓の為に購入。他のサイトより安価で購入することができました。

対象商品:
73583712
2022-10-06
用途:
用品・食材等の整理用
サービス業

とても軽いし重量物を入れていても問題ないです。また2年以上冷凍庫内に入れたまま使っていますが破損もありません。

2人が参考にしています
2022-05-24
用途:
買い物用レジカゴに
その他業種

色味が可愛いのでまとめて購入!
買い物はいつも牛乳4本に飲料水など
カゴから溢れる程購入しますが購入して2年
今の所何ともなく使用できています。

デザインもシンプルで可愛いのでとても重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
73583712
2022-04-11
用途:
工場内のモノの移動用に

サンプリングした容器(プラスチック容器や缶)を大量に持ち運ぶために購入しました。
カートも同時に購入したのでカゴの持ち手を酷使する予定はないので耐久性はわかりませんが、
アイボリーで清潔感があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するバスケットカートを教えてください。
回答:
取り扱いはございません。
2023-08-16
質問:
名入れは可能でしょうか。
回答:
名入れ対応品ではございません。
2023-08-16
質問:
グレー以外の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-08-16

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする