日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの ブレーキパッド・足回り部品
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 車用ディスクローター
ブレーキローター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73586147
品番
S6-003BP
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
主な適合純正品番
55311-60B11
質量(kg)
2.6
タイプ
ソリッド
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
215
寸法F(mm)
4
寸法D(Φmm)
86
寸法E(mm)
102
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
120
メーカー
スズキ
寸法G(mm)
M10×1.25
他社参考品番(BOSCH)
-
主な適合車種
アルト
摩耗限界(mm)
8