曜日別特売
VTXWL-2.5/2O-8U 組端子台 東洋技研 73586576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ユニット数
8
注文コード
73586576
品番
VTXWL-2.5/2O-8U
参考基準価格(税別)¥1,992販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台

ユニット数
8
形状
2段
色
橙
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
適合電線(mm2)
0.14~2.5
定格通電電流(A)
24
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする