※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニット数
が
185
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
15
注文コード
73586646
品番
VTXWL-2.5/2O-15U
参考基準価格(税別)
¥3,411
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 2段端子台
形状
2段
色
橙
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC DC600
端子間ピッチ(mm)
5.2
適合電線(mm
2
)
0.14~2.5
定格通電電流(A)
24
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~12
ユニット数
15