MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
FD-5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
73586695
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを引きながら側板をスライドして折りたたみます。小径車や輪行におすすめです。
色
ブラウン
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
97×69
質量(g)
390
ベアリング
ボールベアリング