曜日別特売

リア スプロケット(ドリブン)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個サイズ530歯数45注文コード73588524品番16701-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。
レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。
その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。
AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。

サイズ530歯数45主な適合車種KAWASAKI:GPZ1100/ABS(95-)、KAWASAKI:ZEPHYR1100/RS(92-06)、KAWASAKI:ZRX1100/Ⅱ(97-00)、KAWASAKI:ZZR1100D(93-01)、KAWASAKI:ZZR1100C(90-92)材質(スプロケット)スチールリンク数112/114/110適合スプロケット歯数45適合チェーン線径(Φmm)530
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合情報は、AFAM独自の調査データのため必ずしも車種適合するとは限りません。必ず現車を確認の上ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする