曜日別特売
97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294

97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294
97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294
97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294
97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294
97023 ホースクランププライヤー DAYTONA(デイトナ) 73596294

ホースクランププライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73596294品番97023
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。

全長(mm)230/270/295/330(4段階調整)送り角度(°)5寸法(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73596294
2019-02-02
用途: 車の修理

工具の曲がり具合を気に入って購入したはずが、手先の不器用さに痛感しています。たぶん使い慣れればうまく挿めるでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする