DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ブレーキ系
DAYTONA(デイトナ)の マスターシリンダー
NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー(縦型Φ19)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73596443
品番
96873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。レバーは標準レバーより約25mmショート。
色
(ボディ)ブラック/(ショートレバー)ブラック
サイズ
(バンジョー)M10×P1.25
ハンドル径(Φmm)
22.2専用
適合サイズ
(取付可能ミラーボルト)M10×P1.25
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ABS付車両は、ABSが正常に作動しない可能性があるため、取付けできません。
本体寸法図を参考に、十分な取付スペースが確保できるか必ずご確認ください。
不適合車両:【HONDA】CBR600RR('03〜'05) 【YAMAHA】YZF-R1 【SUZUKI】GSX1300R隼, バンディット1250S('