HPF-PLA/TPE-N-500 3Dプリンター用chemSHERPA対応フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー 73601929

HPF-PLA/TPE-N-500 3Dプリンター用chemSHERPA対応フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー 73601929
HPF-PLA/TPE-N-500 3Dプリンター用chemSHERPA対応フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE) ホッティーポリマー 73601929

3Dプリンター用chemSHERPA対応フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE)HPF-PLA/TPE-N-500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色調ナチュラル
内容量1巻(500g)注文コード73601929品番HPF-PLA/TPE-N-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用chemSHERPA対応フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。また、日本国内での一貫生産により、高い品質管理が実現でき、技術資料「chemSHERPA(ケムシェルパ)」の提出が可能です。自動車・電機業界・精密機器等のサプライチェーン管理や化学物質情報管理が必要な場合にも、安心してご利用いただけます。

用途
医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
色調
ナチュラル
材質
PLA+TPE
質量(g)
500
温度(℃)
エクストルーダー(ノズル):210~230
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィラメント径(Φmm)
1.75±0.1
注意
※使用環境により品質要求が違いますので、ご採用にあたっては詳細な御打合せが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする