画像準備中

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 73607899 品番 PTU-4X2.5-BS
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

用途空気圧配管、水圧、油圧 質量(g)23 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-20〜60(空気)、0〜60(水)、-20〜+60(油) 有効断面積(mm2)1.6 寸法L1(mm)20 内容20個入 寸法d(Φmm)1.5 使用流体空気、水、油 二面幅(mm)【S1】7、【S2】10 適合チューブ内径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売りの金属スリーブをご使用下さい。又、凍結させないで下さい。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする