厚手 婦人 のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付) 秋冬用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73613183 品番 BM6F
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スーパーストレッチでぐーんと伸びます。
前開きワンタッチホック式で着脱楽らく。
腕を伸ばしづらい方でも頭からすっぽり、肩や腕部分も大きく伸びるので着せやすい(脱がせやすい)。
裏起毛仕上げで肌ざわりバツグン!!・高い制菌力を有する安心素材を使用。

素材アクリル50%、ナイロン26%、ポリエテスル15%、綿8%、ポリウレタン1% 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 ケース入数10 オフホワイト サイズM-L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする