画像準備中

婦人ソフトカップ付三分袖前開きインナー(ワンタッチテープ式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73613619 品番 W491
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブラジャーを着ける煩わしさ解消、1枚で快適に着用できます。

バスト(cm)79〜87 素材身生地:綿100%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他 洗濯方法洗濯機可(弱40℃)、脱水機可、乾燥機不可 加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工 対応シーズン通年用 ケース入数60 ピーチ サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする