ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの トップス 利用者用
婦人ソフトカップ付三分袖前開きインナー(ワンタッチテープ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73613637
品番
W491
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブラジャーを着ける煩わしさ解消、1枚で快適に着用できます。
バスト(cm)
93〜101
素材
身生地:綿100%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他
洗濯方法
洗濯機可(弱40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
対応シーズン
通年用
ケース入数
60
色
ピーチ
サイズ
LL