曜日別特売

クリーン環境用高荷重用 L100グリース

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
この商品は銅板腐食が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
銅板腐食
合格((B法,100℃,24h))
注文コード
73614181
品番
L100 GREASE+400G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

低発塵性
従来の低発塵グリースと同等の低発塵性(メーカー低発塵グリース比)を有しており、クリーンルームでの使用に最適です。
極圧性
耐荷重性に適した基油と添加剤の働きにより、従来の低発塵グリースに比べ3倍の極圧性(メーカー低発塵グリース比)を有しています。

銅板腐食
合格((B法,100℃,24h))
色
外観:黄色
使用温度範囲(℃)
-40~150
滴点(℃)
260
離油度
0.8(mass%(100℃,24h))
混和ちょう度
294(25℃・60W)
増ちょう剤
リチウム、コンプレックス系
基油
高級合成油
動粘度(mm2/s)
基油:198(40℃)
融着荷重(N)
4球試験:3922
蒸発量(%)
0.1(mass%(99℃,22h))
危険物の類別
非危険物
低温トルク(N・cm)
起動:94、回転:29(-20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
混和安定度
312(10万W)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする