日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 衣類 利用者用
日本エンゼルの インナー 利用者用
耐熱大人用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S〜M
注文コード
73614258
品番
3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
布おむつ用のおむつカバー。定番はやっぱり安心。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
胴回り(cm)
60〜76
素材
表:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)、裏:ポリエステルスムース(ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
色
クリーム
サイズ
S〜M
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73614258
3210
11100337
3210
耐熱大人用カバー
東京エンゼル
1枚
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました