日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 衣類 利用者用
日本エンゼルの インナー 利用者用
耐熱大人用カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614267
品番
3210
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
布おむつ用のおむつカバー。定番はやっぱり安心。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
胴回り(cm)
90〜100
素材
表:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)、裏:ポリエステルスムース(ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
色
グリーン
サイズ
3L