ケアマックス
ケアマックスの 衣服関連
ケアマックスの 衣類 利用者用
ケアマックスの インナー 利用者用
介援隊 透湿防水おむつカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614346
品番
CX-03001
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
透湿防水素材ですので、蒸れにくく漏れを防ぎます。
繰り返しの洗濯が可能。
サイズ
L
ケース入数
50
ウエスト(cm)
80〜105
加工
透湿加工、防水加工
素材
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可