神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ワンタッチ肌着 婦人用ショーツ 両横下開き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614443
品番
NO.57
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
着脱かんたん!丸型マジックテープ式。
前部と後部が分離可能。下腹部治療中の方に重宝。
脚ぐりピコレース付です。
色
オフホワイト
サイズ
M
ヒップ(cm)
87〜95
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(弱)、脱水機可、乾燥機不可