画像準備中

婦人失禁ショーツ(同色3枚組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 73614477 品番 43288-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少量のもれの方に、3枚組失禁ショーツのお値打ち品です。
吸水部分には補助パッドがはさめるようになっています。
深穿きの丈長ショーツでゆったりとしたはきごこちです。
ウエストゴムの入れ替えができるので、ゴムの強さ調節も簡単にできます。

ピーチ サイズS ケース入数30 加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工 ヒップ(cm)82〜90 素材本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可 吸水量(mL)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする