ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 衣服関連
ニシキ(川本産業)の 衣類 利用者用
ニシキ(川本産業)の インナー 利用者用
腰ゴムショーツ50 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614626
品番
V4847C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日常のちょっとしたモレに安心。
色
ベージュ
サイズ
LL
ケース入数
10
ヒップ(cm)
97〜105
アズワン品番
65-0506-29
素材
表:綿100%フライス
洗濯方法
洗濯機可
吸水量(mL)
約50