ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの インナー 利用者用
紳士失禁ニットトランクス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614757
品番
W662
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
少し尿漏れの不安のある方に。
ウエスト(cm)
76〜84
素材
本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン
吸水量(mL)
約20
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
ケース入数
100
色
杢グレー
サイズ
M