ウエル
ウエルの 衣服関連
ウエルの 衣類 利用者用
ウエルの インナー 利用者用
紳士失禁ブリーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73614845
品番
W663
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常の吸水量の失禁パンツでは尿漏れの量に不安のある方用。
薄型の吸水帯使用でも約100ccまで対応します。厚ぼったくならず、見かけは普通のブリーフです。
ウエスト(cm)
76〜84
素材
本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン
吸水量(mL)
約100
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
ケース入数
60
色
グレー
サイズ
M