ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 衣服関連
ニシキ(川本産業)の 衣類 利用者用
ニシキ(川本産業)の インナー 利用者用
ブリーフ50 紳士用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
73615003
品番
H4854C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
締めつけ感がない伸びのある腰ゴムでゆったりとしたはき心地。
色
ホワイト
サイズ
S
ウエスト(cm)
68〜76
アズワン品番
65-0506-13
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
吸水量(mL)
約50