歩行車リトルターン ハイタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73617426 品番532-315
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

小さく回れて小さくしまえる、最小クラスの歩行車です。
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折りたたみ時の幅(26cm)が小さく、収納にも便利です。
買物にも便利な大容量バッグを搭載しています。
ハンドル高さ調節スイッチには、使用中不意にハンドルがさがることがないよう、誤作動防止のキャップがついています。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル 質量(kg)6.5 ワインレッド 積載荷重(kg)6未満 寸法(cm)幅48×奥行65×高さ74〜86(6段階/2.4)、折りたたみ時:幅26×高さ74、座面:幅34×奥行22、座面高:47、ハンドル内幅:34 機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て バッグ容量(L)12 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪20×後輪20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする