Aron(アロン化成)
歩行車ショッピングターン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73617453
品番
532-325
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
お店でそのまま買物ができる歩行車。
スーパーのカゴを載せられるので、店舗のカートが不要になります。
バスケットホルダーがあるため、カゴを安定しておくことができます。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・麻・綿
質量(kg)
6.1
積載荷重(kg)
6未満
寸法(cm)
幅53×奥行73×高さ72.5~90(8段階/2.5)、折りたたみ時:幅28×高さ72.5、座面:幅37.5×奥行18.5、座面高:47、ハンドル内幅:37.5
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)
約12
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪20×後輪20