材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル
質量(kg)7
色花柄ドットエンジ
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85〜94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)11
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18