シンフォニーワイドSPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73617794 品番 -
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥39,980
販売価格(税別) 非課税商品
39,980

すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。
安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。
2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。
大容量バッグで買い物などにも便利。積載荷重8kg。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル 質量(kg)約8.5 アーガイル 積載荷重(kg)8 寸法(cm)幅60.5×奥行71×高さ93〜102(4段階/3)、折りたたみ時:奥行43×高さ100.5、座面:幅38×奥行28、座面高:約43 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)15 最大使用者体重(kg)80 車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする