幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
テイコブリトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73617819
品番
HS05
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
在宅でもお使いいただける歩行車です。
52cmと狭い車体幅が取り回しの利く歩行車です。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(チェックブルー)ポリエステル・ナイロン、(ブラック)ナイロン
質量(kg)
約5
色
ブラック
積載荷重(kg)
3
寸法(cm)
幅52×奥行64×高さ65〜83(7段階/3)、折りたたみ時:奥行40、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約8
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪18×後輪15